Kč443.00
Bez DPH
Kč536.03
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
SEHW
K20 Jemnozrnná struktura, nepovlakovaná. Pro litinu, slitiny hliníku a jiné neželezné materiály včetně slitin titanu a niklu.
QP25C (P10 - P35) S povlakem CVD. Druh VBD pro frézování oceli a některých druhů nerezové oceli.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Hliníkové slitiny Litina Titan |
Brand | Yamaloy |
Délka řezné hrany | 12.70mm |
EAN | 5036140040892 |
ECLASS Code | 21010590 |
ISO řez | K20 |
Lamač třísek | TN |
Materiál | Karbid |
množství balení | 1 |
Označení ISO | SEHW 1204AFTN-05 |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Směr řezu | Neutrální |
Styl vložení | SEHW |
Tloušťka | 4.76mm |
Třída výrobce | K20 |
Tvar | Čtvercový |
Typ VBD | 1204 |
Úhel odstupu | 20° |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vepsaný kruh | 12.70mm |