Kč472.00
Bez DPH
Kč571.12
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
OFKT
QK25C (K15 - K30) Povlakovaná. Pro frézování litiny.
QP25C (P10 - P35) S povlakem CVD. Druh VBD pro frézování oceli a některých druhů nerezové oceli.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Ocel |
Brand | Yamaloy |
Délka řezné hrany | 5.20mm |
EAN | 5036140040786 |
ECLASS Code | 21010590 |
ISO řez | P10-től P35-ig |
Lamač třísek | MM |
Materiál | Karbid |
množství balení | 1 |
Označení ISO | OFKT 05T308-SN-MM |
Povrchová úprava/povlak | TiCN+Al2O3+TiN |
Rohový poloměr | 0.80mm |
Směr řezu | Neutrální |
Styl vložení | OF THE WORD |
Tloušťka | 3.97mm |
Třída výrobce | QP25C |
Tvar | Osmiúhelník |
Typ VBD | 05T3 |
Úhel odstupu | 25° |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vepsaný kruh | 12.70mm |