Kč660.00
Bez DPH
Kč798.60
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
OFKR
QP25C (P10 - P35) S povlakem CVD. Druh VBD pro frézování oceli a některých druhů nerezové oceli.
QK25C (K15 - K30) Povlakovaná. Pro frézování litiny.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Nerezová ocel |
Brand | Yamaloy |
Délka řezné hrany | 0.7mm |
EAN | 5036140040809 |
ECLASS Code | 21010590 |
ISO řez | P10-től P35-ig |
Lamač třísek | MF |
Materiál | Karbid |
množství balení | 1 |
Označení ISO | OFKR 070408-SN-MF |
Povrchová úprava/povlak | TiCN+Al2O3+TiN |
Rohový poloměr | 0.80mm |
Směr řezu | Neutrální |
Styl vložení | OFKR |
Tloušťka | 4.76mm |
Třída výrobce | QP25C |
Tvar | Osmiúhelník |
Typ VBD | 704 |
Úhel odstupu | 25° |
UNSPSC Code | 23242105 |