Kč1140.00
Bez DPH
Kč1379.40
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
VBD pro Multi-Pro
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Železné |
Brand | Yamaloy |
Délka řezné hrany | 6.5mm |
EAN | 5036140212619 |
ECLASS Code | 21010590 |
ISO řez | k10 P10 |
Materiál | Karbid |
MFR Číslo dílu | C22GUX NK5050 |
množství balení | 1 |
Označení ISO | C22 GUX |
Povrchová úprava/povlak | Cín |
Rohový poloměr | 0.2mm |
Směr řezu | Neutrální |
Styl vložení | GUX |
Tloušťka | 2.38mm |
Třída výrobce | QM10 |
Tvar | 80° Rombusz |
Typ VBD | C22 |
Úhel odstupu | 7° |
UNSPSC Code | 23242105 |