Kč405.00
Bez DPH
Kč490.05
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
APXT (APKT)
K20 Jemnozrnná struktura, nepovlakovaná. Pro litinu, slitiny hliníku a jiné neželezné materiály včetně slitin titanu a niklu.
QK25C (K15 - K30) Povlakovaná. Pro frézování litiny.
QP30T (P10 - P35) S povlakem PVD. Pro fézování oceli a některých nerez ocelí.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Nerezová ocel Ocel |
Brand | Yamaloy |
Délka řezné hrany | 16mm |
EAN | 5036140038806 |
ECLASS Code | 21010590 |
ISO řez | P10-től P35-ig |
Lamač třísek | TR |
Materiál | Karbid |
množství balení | 10 |
Označení ISO | APXT (APKT) 1604PDTR |
Povrchová úprava/povlak | TiCN |
Směr řezu | Pravá ruka |
Styl vložení | APXT |
Tloušťka | 4.76mm |
Třída výrobce | QP30P |
Tvar | 85° Paralelogramma |
Typ VBD | 1604 |
Úhel odstupu | 11° |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vepsaný kruh | 16mm |