Kč493.00
Bez DPH
Kč596.53
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
APXT (APKT)
K20 Jemnozrnná struktura, nepovlakovaná. Pro litinu, slitiny hliníku a jiné neželezné materiály včetně slitin titanu a niklu.
QK25C (K15 - K30) Povlakovaná. Pro frézování litiny.
QP30T (P10 - P35) S povlakem PVD. Pro fézování oceli a některých nerez ocelí.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Hliníkové slitiny Litina Neželezné kovy |
Brand | Yamaloy |
Délka řezné hrany | 16mm |
EAN | 5036140038820 |
ECLASS Code | 21010590 |
ISO řez | K20 |
Lamač třísek | TR |
Materiál | Karbid |
množství balení | 1 |
Označení ISO | APXT(APKT) 1604PDTR |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Rohový poloměr | 0.8mm |
Směr řezu | Pravá ruka |
Styl vložení | APXT |
Tloušťka | 4.76mm |
Třída výrobce | K20 |
Tvar | 85° Paralelogramma |
Typ VBD | 1604 |
Úhel odstupu | 11° |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vepsaný kruh | 16mm |