noscriptYamaloy APKT 1604PDR-AL řez.destička jakost K10 | Cromwell Tools

Yamaloy

APKT 1604PDR-AL řez.destička jakost K10

SKU:

YML1200029K

Kč433.00

Bez DPH

Kč523.93

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    APXT (APKT)
    K20 Jemnozrnná struktura, nepovlakovaná. Pro litinu, slitiny hliníku a jiné neželezné materiály včetně slitin titanu a niklu.
    QK25C (K15 - K30) Povlakovaná. Pro frézování litiny.
    QP30P (P10 - P35) S povlakem PVD. Druh VBD pro frézování oceli a některých druhů nerezové oceli.
    QP30T (P10 - P35) S povlakem PVD. Pro fézování oceli a některých nerez ocelí.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Litina Neželezné kovy Titan

    Brand

    Yamaloy

    Délka řezné hrany

    10mm

    EAN

    5036140212121

    ECLASS Code

    21010590

    ISO řez

    k10

    Lamač třísek

    AL

    Materiál

    Karbid

    množství balení

    10

    Označení ISO

    APKT 1604PDR-AL

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Styl vložení

    APKT

    Tloušťka

    4.76mm

    Třída výrobce

    k10

    Tvar

    85° Paralelogramma

    Typ VBD

    1604

    Úhel odstupu

    11°

    UNSPSC Code

    23242105

    Vepsaný kruh

    10mm