Kč508.00
Bez DPH
Kč614.68
s DPH
7 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené hvězdičkou * mají stopku 3mm, všechny ostatní mají stopku 6mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 65mm |
Délka hlavy | 26mm |
EAN | 5036140099876 |
ECLASS Code | 21010101 |
Materiál hlavy | Karbid |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Průměr hlavy | 10mm |
Průměr stopky | 6mm |
Tvar hlavy | Kuželové |
Typ střihu | Lamač třísek |
UNSPSC Code | 23251706 |
Vrcholový úhel | 14° |