Kč1260.00
Bez DPH
Kč1524.60
s DPH
4 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Konstruována s cílem zlepšit a urychlit výrobní postupy při upínání materiálů a obrobků. Rychlé upnutí/uvolnění, které je možné právě díky kloubovým upínkám, dokáže podstatně zkrátit dobu potřebnou k upnutí ve všech etapách výroby.
Upínací síly - uvedené síly představují maximální zatížení, které lze použít, aniž by způsobilo trvalou deformaci. V důsledku pákového efektu tato upínací schopnost bude největší v bodě na příčníku v blízkosti rukojeti upínky a právě v tomto bodě byly dosaženy zde uvedené síly.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Indexa |
Dodáváno s | Rúdszerű hatlapfejű orsó (5/8") és csavarretes* |
EAN | 5036140086753 |
ECLASS Code | 21020501 |
Pohyb rukojeti | 70° |
Pohyb tyče | 135° |
Typ | Průmyslová svorka |
Typ svorky | Přímý |
UNSPSC Code | 27112132 |