Kč692.00
Bez DPH
Kč837.32
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Díky lineárnímu působení síly mají tyto upínky s plunžrem extrémně vysokou zatižitelnost při zachování kompaktnosti. Tyto upínky také lze zamknout v otevřené poloze, což umožňuje vyvinout tažnou sílu (např. při použití na formy z pěnového materiálu). Všechny modely mají šroub s vnitřním závitem pro použití s nastavitelnými šrouby.
Typ montovaný na základnu - Pohyb rukojeti 180°
Typ montovaný na základnu - Pohyb rukojeti 150°
Typ montovaný na základnu - Pohyb rukojeti 190°
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Atlas Workholders |
Dodáváno s | Vřeteno se šestihrannou hlavou |
EAN | 5036140075702 |
ECLASS Code | 21020501 |
MFR Číslo dílu | PC-36020 |
Pohyb rukojeti | 150° |
Typ | Průmyslová svorka |
Typ svorky | S přírubou |
UNSPSC Code | 27112132 |