Kč1617.00
Bez DPH
Kč1956.57
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Woodruffovy klíny
Obsah: 1/2 x 13/64 x 1/16, 1/2 x 13/64 x 3/32, 1/2 x 13/64 x 1/8, 5/8 x 1/4 x 3/32, 5/8 x 1/4 x 1/8, 5/8 x 1/4 x 5/32, 5/8 x 1/4 x 3/16, 3/4 x 5/16 x 1/8, 3/4 x 5/16 x 5/32, 3/4 x 5/16 x 3/16, 3/4 x 5/16 x 1/4, 7/8 x 3/8 x 5/32, 7/8 x 3/8 x 3/16, 7/8 x 3/8 x 7/32 a 7/8 x 3/8 x 1/4.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140146754 |
ECLASS Code | 23119090 |
Materiál | Ocel |
Povrchová úprava | Obyčejné |
Průměrné množství | 100 |
Typ produktu | Woodruffovy klíče |
UNSPSC Code | 31162313 |
Velikost | 0° Háromszög 11° Háromszög 11 hüvelyk 1/2 hüvelyk x 1/8 hüvelyk 1/2 hüvelyk x 3/32 hüvelyk 3/4 hüvelyk x 16 3/4in. x 3/16in. 3/4in. x 5/32in. 3/4in. x 7/8in. 5/8 hüvelyk x 1/8 hüvelyk 5/8 hüvelyk x 3/16 hüvelyk 5/8 hüvelyk x 3/32 hüvelyk 5/8 hüvelyk x 5/32 hüvelyk 7/8 hüvelyk x 1/4 hüvelyk 7/8 hüvelyk x 3/8 hüvelyk 7/8 hüvelyk x 5/32 hüvelyk 7/8 hüvelyk x 7/32 hüvelyk |