Kč37.03
Bez DPH
Kč44.81
s DPH
29 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Nerezové spony s průmyslovou kvalitou podle DIN 3017 jsou navrženy pro vysoké zatížení a pevnost při aplikacích. Vhodné pro vysokotlaké systémy jako odsávací jednotky apod. Vyztužené upínací prvky nejsou navařeny, jsou odolnější a dávají možnost dosáhnout vysokého upínacího momentu. Spojovací můstek spony dává optimální ochranu hadice. Zaoblené hrany. Spojovací část vyrobena z nerezové oceli třídy 316.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Matlock |
EAN | 5036140322776 |
Kapacita | 21 - 23mm |
Materiál | Nerezová ocel |
Materiálová třída | 304 |
množství balení | 5 |
Normy splněny | DIN 3017 |
Povrchová úprava | Obyčejné |
Šířka pásu | 18mm |
Typ | Těžká šroubová svorka |
UNSPSC Code | 31162906 |
Způsob upevnění | Csavarfej mérete: 8 mm |