noscriptIndexa EHLY-20x76 pružina vinutá žlutá - extra těžká zátěž | Cromwell Tools

Indexa

EHLY-20x76 pružina vinutá žlutá - extra těžká zátěž

SKU:

IND4603332K

Kč157.00

Bez DPH

Kč189.97

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Tepelné zpracování povrchu spolu s použitím vysoce kvalitní oceli při výrobním procesu zajišťují pružinám dlouhou životnost bez vážnější ztráty výkonu i při vysokém počtu stlačení bez přestávky. Každá řada pružin prochází přísnou testovací procedurou, aby bylo zaručeno, že při výrobě bylo dosaženo požadované kvality. Kolem delších pružin by měla být vedena ochrana zabraňující nežádoucímu vychýlení.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Žlutý

    Brand

    Indexa

    Délka (L0)

    76mm

    EAN

    5036140294899

    Materiál

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    G20 x 76

    Průměr drátu (Dd)

    10mm

    Tuhost

    81.7Nmm

    Typ

    Extra těžké zatížení

    UNSPSC Code

    31161905

    Vnější průměr (DH)

    20mm