Kč2225.00
Bez DPH
Kč2692.25
s DPH
39 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Vysoká pevnost legované oceli. Třídy 14.9. DIN 916
Pro rychlé a trvalé umístění kladek a zařízení na šachty. Budou držet pevně i ve špatně odvrtaných otvorech, přerušených profilech, brání uvolnění v důsledku vibrací. Velikosti nad M6 zajistiťují maximální efektivitu upnutí.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Qualfast |
Délka | 35mm |
Druh | 45H |
EAN | 5036140355668 |
Jízdní vlastnosti | šestihranná nástrčná hlavice |
Krabicové Množství | 200 |
Materiál | Ocel |
Povrchová úprava | Obyčejné |
Typ hrotu | Vroubkovaný pohár |
UNSPSC Code | 31161505 |
Velikost závitu | M6 |
Závit | Metrické |