noscriptQualfast M4x20 SKT SET Šrouby bez vroubkovaného čela(GR-45H) (14.9) | Cromwell Tools

Qualfast

M4x20 SKT SET Šrouby bez vroubkovaného čela(GR-45H) (14.9)

SKU:

QFT6023163T

Kč115.00

Bez DPH

Kč139.15

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Vyrobeny z legované oceli třídy 14.9.
    DIN916
    Pro použití na tvrzené šachty. Ideální pro použití do poddajných materiálů jako je zinek, hliník atd., kde není potřeba vysokého pnutí v závitu.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Qualfast

    Délka

    20mm

    Druh

    45H

    EAN

    5036140307520

    Jízdní vlastnosti

    šestihranná nástrčná hlavice

    Krabicové Množství

    200

    Materiál

    Ocel

    Povrchová úprava

    Obyčejné

    Typ hrotu

    Plain Cup Point

    UNSPSC Code

    31161505

    Velikost závitu

    M4

    Závit

    Metrické