Kč7.47
Bez DPH
Kč9.04
s DPH
15 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
O-spony hadicové standardní Vyrobeny z měkké pozinkované oceli. Středotlaké spony, široce používané pro údržbu a OEM aplikace, pryžové hadice, plastové trubky, koaxiální a elektrický kabely pro snadné upínání. Vhodné pro vedení vzduchu, kapaliny, plynu a páry, také pro nízkotlaká hydraulikcké aplikace. Jednodílné provedení poskytuje pozitivní, odolné těsnění bez poškození hadice, zajistí adekvátní uchycení a vyrovnává kolísání velikosti hadice. Množství v balení: 100.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Matlock |
EAN | 5036140252226 |
Kapacita | 9 - 11mm |
Materiál | Měkká ocel |
množství balení | 100 |
Normy splněny | DIN 2393 |
Povrchová úprava | Pozinkované |
Šířka pásu | 6.5mm |
Typ | Jedno ucho |
UNSPSC Code | 31162906 |
Způsob upevnění | Sevření |