Kč6.70
Bez DPH
Kč8.11
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 8.8. Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C. DIN 7984.
*Supplied Low Head
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Qualfast |
Délka | 30mm |
Druh | 8.8 |
EAN | 4044521291499 |
Hloubka hlavy | 6mm |
Jízdní vlastnosti | šestihranná nástrčná hlavice |
Krabicové Množství | 200 |
Materiál | Ocel |
Normy splněny | DIN 7984 |
Povrchová úprava | Obyčejné |
Průměr hlavy | 10mm |
Tvar hlavy | Válcové |
UNSPSC Code | 31161501 |
Velikost hlavy ovladače | 5mm |
Velikost závitu | M6 |
Závit | Metrické |