noscriptQualfast M4 x 20 LOW HEAD SKT CAPSCREW . | Cromwell Tools

Qualfast

M4 x 20 LOW HEAD SKT CAPSCREW

SKU:

QFT6009005F

MPN:

.

Kč8.17

Bez DPH

Kč9.89

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 8.8. Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C. DIN 7984.
    *Supplied Low Head


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Qualfast

    Délka

    20mm

    Druh

    8.8

    EAN

    5036140303546

    Hloubka hlavy

    4mm

    Jízdní vlastnosti

    šestihranná nástrčná hlavice

    Krabicové Množství

    200

    Materiál

    Ocel

    Normy splněny

    DIN 7984

    Povrchová úprava

    Obyčejné

    Průměr hlavy

    7mm

    Tvar hlavy

    Válcové

    UNSPSC Code

    31161501

    Velikost hlavy ovladače

    3mm

    Velikost závitu

    M4

    Závit

    Metrické