Kč0.71
Bez DPH
Kč0.86
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 12.9. Suitable for all high tensile
applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Qualfast |
Délka | 80mm |
Druh | 12.9 |
EAN | 5036140052550 |
Hloubka hlavy | 14mm |
Jízdní vlastnosti | šestihranná nástrčná hlavice |
Krabicové Množství | 50 |
Materiál | Ocel |
Normy splněny | DIN 912 |
Povrchová úprava | Obyčejné |
Průměr hlavy | 21mm |
Tvar hlavy | Válcové |
UNSPSC Code | 31161501 |
Velikost hlavy ovladače | 12mm |
Velikost závitu | M14 |
Závit | Metrické |