Kennedy

NAHRADNI CELISTI PRO KEN515-5400K KRIMPOVAC

SKU:

KEN5156400K

Kč868.00

Bez DPH

Kč1050.28

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Pro krimpovací kleště Kennedy


    Typ krimpování:
    KEN-515-6200K: Pro kovové koncovky 0.5mm2 - 4mm2
    KEN-515-6220K: Pro izolované koncovky 0.5mm2 - 6.0mm2
    KEN-515-6300K: Pro kovové koncovky 6mm2 - 16mm2
    KEN-515-6400K: Pro neizolované koncovky 0.5mm2 - 6.0mm2
    KEN-515-6500K: Pro neizolované koncovky 1.5mm2 - 10.0mm2


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    40mm

    EAN

    5036140110465

    ECLASS Code

    21040301

    Funkce nástroje/čelistí

    Vyměnitelné čelisti

    Individuální nebo sada

    Individual

    izolované

    No

    Kapacita

    0,5 mm² - 6,0 mm²

    Kompatibilní konektor

    Neizolovaný terminál

    Materiál čelistí

    Ocel

    Materiál nástroje

    Steel

    Non Sparking

    No

    Počet kusů

    1

    Typ

    Náhradní čelisti

    UNSPSC Code

    27111518

    VDE

    No

    Vhodné pro

    Kennedy TCU006 Lefogó Eszköz

    Warranty

    No