noscriptKennedy Sada ráčnová krimpovací Heavy Duty 552.dílná sada HI060552BC | Cromwell Tools

Kennedy

Sada ráčnová krimpovací Heavy Duty 552.dílná sada

SKU:

KEN5155540K

MPN:

HI060552BC

Kč2268.00

Bez DPH

Kč2744.28

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Robustní krimpovací kleště v délce 220mm v sadě s izolační páskou a s výběrem předizolovaných červených, modrých a žlutých kabelových koncovek, úvazků. Ráčnové krimpovací kleště mají čelisti z laminované oceli a rukojeťi ze zesíleného PVC. Vhodné pro krimpování následujících izolovaných koncovek:červený průchod: 0.5 - 1.00mm2, modrý průchod: 1.5 - 2.5mm2, žlutý průchod: 4.0 - 6.0mm2.
    Dodáváno v kufříku s postranními omykacími klipy a rukojetí.


    Sada obsahuje:
    Robustní krimpovací kleště s ráčnou, černá izolační páska: 19mm x 9m, černé kabelové úvazky: 2.5 x 100mm (50ks)
    Kabelová oka: červená - 3.7mm (14ks), 4mm (13ks), 5mm (13ks), modrá - 3.7mm
    (12ks), 4mm (12ks), 5mm (12ks), 6mm (25ks), žlutá - 4mm (13ks), 5mm (12ks).
    Kryty jednopólové: červené (25ks) - 1.5 x 1.5mm2, modré (25ks) - 1.5 x 2.5mm2.
    Kabelové koncovky ploché-ZÁSUVNÉ: červené (25ks), modré (25ks), žluté (12Ks) - 6.3 x 0.8mm.
    Kabelové koncovky ploché-NÁSUVNÉ: červené (25ks), modré (25ks), žluté (12ks) 6.3 x 0.8mm.
    Kryté kabelové koncovky ploché-NÁSUVNÉ: červené (25ks), modré (25ks) - 6.3 x 0.8mm.
    Kabelové koncovky odbočné-NÁSUVNÉ: červené (25ks), modré (25ks) - 6.3 x 0.8mm.
    Kabelové kolíky - ZÁSUVNÉ: červené (25ks), modré (25ks) - 4mm.
    Kabelové kolíky - NÁSUVNÉ: červené (25ks), modré (25ks) - 4mm.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    220mm

    EAN

    5036140064508

    ECLASS Code

    21040301

    Individuální nebo sada

    Set

    izolované

    No

    Kapacita

    Kék csatlakozó: 1,5 - 2,5 mm² Piros csatlakozó: 0.5 - 1.00mm² Sárga csatlakozó: 4.0 - 6.0mm²

    Kompatibilní konektor

    Izolované koncovky

    Materiál čelistí

    Ocel

    Materiál nástroje

    Ocel

    Non Sparking

    No

    Obsahuje

    (12) Gyűrűs Csatlakozók - Kék - 4 mm (13) Gyűrűs Csatlakozók - Piros - 5 mm (13) Gyűrűs Csatlakozók - Sárga - 4 mm (14) Gyűrűs Csatlakozók - Piros - 3,7 mm (25) Bullet Connectors - Female - Blue (25) Bullet Connectors - Female - Red (25) Bullet Connectors - Male - Blue (25) Bullet Connectors - Male - Red (25) Butt Connectors - Blue (25) Butt Connectors - Red (25) Gyűrűs Csatlakozók - Kék - 6mm (25) Nyomásos Lemez Csatlakozók - Férfi - Kék (25) Nyomásos Lemez Csatlakozók - Női - Kék (25) Nyomásos Lemez Csatlakozók - Női - Piros (25) Nyomásos Piggy-Back Csatlakozók - Női - Kék Krimpovací kleště na ráčny pro vysoké zatížení

    Počet kusů

    552

    Potahový materiál rukojeti

    PVC

    Typ

    Krimpovací nářadí

    UNSPSC Code

    27111518

    VDE

    No

    Vhodné pro

    Insulated terminals up to 6.0mm²