Kč595.00
Bez DPH
Kč719.95
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Vyrobena z kvalitní uhlíkové oceli tepelně zpracované na tvrdost HRC 65/70. Chemicky černěná, s měkkou rukojetí pro pohodlné používání. Se sadou dodáváme 100 různých izolovaných a neizolovaných koncovek v čiré průhledné plastové krabičce.
Délka stahované izolace:: 0.75 - 6mm.
Krimpovaný/řezaný průměr: 1.5 - 16mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 240mm |
EAN | 5036140022126 |
ECLASS Code | 21040301 |
Funkce nástroje/čelistí | Chemicky začerněné |
Individuální nebo sada | Set |
izolované | No |
Kapacita | 1.5mm² - 16mm ² |
Kompatibilní konektor | Izolované koncovky Neizolované svorky |
Materiál čelistí | Ocel |
Materiál nástroje | Ocel |
MFR Číslo dílu | CPK090 |
Non Sparking | No |
Obsahuje | Nyomófogó, (100) szigetelt és nem szigetelt terminálok |
Počet kusů | 100 |
Potahový materiál rukojeti | PVC |
Typ | Krimpovací nářadí |
UNSPSC Code | 27111518 |
VDE | No |
Vhodné pro | Electric Industry |
Warranty | No |