Kennedy

Kleště krimpovací pro průchodky 6-16mm

SKU:

KEN5155210K

Kč2252.00

Bez DPH

Kč2724.92

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Kleště na krimpování průchodek s ráčnovým krimpovacím mechanizmem a nastavitelným krimpovacím tlakem. Čelisti z uhlíkové oceli, chemicky černěný povrch a rukojeti z PVC.
    TCF 004
    Zpracovávané průměry: 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5 a 4mm2.
    AWG 20, 18, 17, 16, 13 a 11.
    TCF 016
    Zpracovávané průměry: 6,
    10 a 16 mm2. AWG 10, 8 a 6.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    230mm

    EAN

    5036140110410

    ECLASS Code

    21040301

    Funkce nástroje/čelistí

    Ratchetování

    Individuální nebo sada

    Individual

    izolované

    No

    Kapacita

    AWG 10, 8 és 6

    Kompatibilní konektor

    Drátěná koncovka

    Materiál čelistí

    Ocel

    Materiál nástroje

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    TCF016

    Non Sparking

    No

    Počet kusů

    1

    Potahový materiál rukojeti

    PVC

    Typ

    Krimpovací kleště

    UNSPSC Code

    27111518

    VDE

    No

    Warranty

    No