noscriptKennedy Kleště krimpovací Heavy Duty | Cromwell Tools

Kennedy

Kleště krimpovací Heavy Duty

SKU:

KEN5155440K

Kč6773.00

Bez DPH

Kč8195.33

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Model TCU 095
    Robustní krimpovací kleště pro neizolované svorky. Jsou vyrobeny z tažné litiny a mají čelisti z nástrojové oceli.
    Rozsah použití:
    kabelová oka: 10mm2 - 95mm2.
    Hliník AWG do 4/0.
    Měď 8WG do 250 MCM.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    560mm

    EAN

    5036140009981

    ECLASS Code

    21040301

    Funkce nástroje/čelistí

    Hand Crimping Tools

    Individuální nebo sada

    Individual

    izolované

    No

    Kapacita

    Alumínium: AWG-től 4/0-ig Kábelcsatlakozók: 10 mm² - 95 mm² Réz: 8WG-től 250 MCM-ig

    Kompatibilní konektor

    Neizolovaný terminál

    Materiál čelistí

    Ocel

    Materiál nástroje

    Železo

    Non Sparking

    No

    Počet kusů

    1

    Potahový materiál rukojeti

    PVC

    Typ

    Krimpovací kleště

    UNSPSC Code

    27111518

    VDE

    No

    Vhodný Pro

    Kennedy TCU095 Nehéz Terhelésű Lefogó Eszköz

    Warranty

    No