noscriptKennedy Kleště krimpovací izolované na kabelová oka 0,5-6mm | Cromwell Tools

Kennedy

Kleště krimpovací izolované na kabelová oka 0,5-6mm

SKU:

KEN5155220K

Kč1778.00

Bez DPH

Kč2151.38

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    TCI 006 Elektricky izolované kleště na krimpování koncovek kabelů, s ráčnovým krimpovacím mechanizmem a barevně kódovanými čelistmi a předvoleným krimpovacím tlakem pro přesné krimpování. Čelisti z kalené a temperované uhlíkové oceli, chemicky černěný povrch a rukojeti z PVC. Zpracovávané průměry:
    Červené: 0.5 - 1.5 mm2, AWG 20 - 16.
    Modré: 2.5 mm2, AWG 14.
    Žluté: 4.0 - 6.0 mm2, AWG 12 - 10.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    225mm

    EAN

    5036140003286

    ECLASS Code

    21040301

    Funkce nástroje/čelistí

    Nastavitelný krimpovací tlak

    Individuální nebo sada

    Individual

    izolované

    No

    Kapacita

    0,5 mm²-1,5 mm² 4.0mm²-6.0mm² AWG 14 (kék) AWG 20-16 (Red)

    Kompatibilní konektor

    Izolovaná koncovka

    Materiál čelistí

    Uhlíková ocel

    Materiál nástroje

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    TCI006

    Non Sparking

    No

    Počet kusů

    1

    Potahový materiál rukojeti

    PVC

    Typ

    Krimpovací kleště

    UNSPSC Code

    27111518

    VDE

    No

    Vhodný Pro

    Kennedy náhradní čelisti

    Warranty

    No