Kennedy

Nůžky na plech se zahnutými čelistmi, přímé čelisti - 360 mm

SKU:

KEN5911700K

Kč547.00

Bez DPH

Kč661.87

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Zahnuté čelisti umožňují bezpečné využití pákového efektu. Jsou vhodné pro náročnější aplikace stříhání materiálů. Rukojeť z máčeného PVC.


    Pravostranné
    Jsou určeny pro přímé stříhání nebo pro stříhání doprava. Odpadový materiál zůstává na levé straně čelistí.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    360mm

    EAN

    5036140017559

    ECLASS Code

    21049090

    Kompatibilní materiál

    Hliník Měkká ocel Neželezné materiály Ocel válcovaná za studena

    Materiál čepele

    Tvrzená uhlíková ocel

    Materiál rukojeti

    PVC

    Maximální tloušťka řezu

    0.8mm

    Počet kusů

    1

    Tvar rukojeti

    Přímý

    Typ

    Nůžky na plech

    Typ operace

    Manuál

    Typ řezu

    Přímý

    UNSPSC Code

    27111519

    Vhodný Pro

    N/A