Kennedy

Nůžky na plech s převodem, levé čelisti přímé - 270 mm

SKU:

KEN5912170K

Kč645.00

Bez DPH

Kč780.45

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Jsou vyrobeny ze zápustkově kované chrom-vanadiové oceli nejvyšší kvality kalené na tvrdost 54 - 58 dle Rockwella, s broušenými břity, umožňují čisté a přesné řezy. Páková soustava s dvěma body otáčení zvyšuje tlak vyvinutý uživatelem a usnadňuje stříhání. Odpružené rukojeti umožňují ovládání jednou rukou. Pro větší pohodlí uživatele a
    lepší ovládání jsou rukojeti povlakovány a opatřeny ochranou proti sklouznutí ruky. Nejsou-li nůžky používány, tlačítkem ovládaný zámek zamkne čelisti v zavřené poloze.
    Ke stříhání měkké oceli a neželezných materiálů. Max. výkonnost: za studena válcovaný ocelový plech o tloušťce 1.2 mm.


    Přímé čelisti (Straight)
    Stříhají přímo nebo do stran od přímého směru. Samootevírací čelisti pro rychlé
    a snadné stříhání, s vestavěnou ochrannou bezpečnostní západkou.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    250mm

    EAN

    5036140071438

    ECLASS Code

    21049090

    Kompatibilní materiál

    Měkká ocel Neželezné materiály Ocel válcovaná za studena

    Materiál čepele

    Chrome Vanadium

    Materiál rukojeti

    Bi-Materiál

    Maximální tloušťka řezu

    1.22mm

    Obsahuje

    Protiskluzové chrániče Zámek palce

    Počet kusů

    1

    Tvar rukojeti

    Odsazení

    Typ

    Letecké snipy

    Typ operace

    Manuál

    Typ řezu

    Vpravo

    UNSPSC Code

    27111519