Vhodné zejména pro práci na výrobní lince, kde se pracovní úkony opakují.
Dvojitě leštěná hlava a kloub, indukčně tvrzená ostří.
VDC/IEC 900/DIN EN60900
Obsah:
Kleště se zahnutými čelistmi (KEN-558-5060K)
Kleště stranové štípací (KEN-558-5100K)
Kleště kombinační (KEN-558-5140K)
Kleště s prodlouženými čelistmi (KEN-558-5020K)
Vhodná pro pojízdné skříně a boxy na nářadí
KEN-594
A: 2020K B: 5400K
2120K 5500K
2140K 5510K
2240K 5540K
2320K 5550K
2340K 5580K
2620K 5590K