Kč5692.00
Bez DPH
Kč6887.32
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dodáváme v robustní skříňce na nářadí.
Obsah:
Hasák 255 mm (10").
Řezačka trubek 3 - 22 mm.
Odhrotovačka trubek 3 - 41 mm.
Klíč na nádrž na vodu 9.5 - 32 mm.
Vodováha 300 mm.
Teleskopické inspekční zrcátko.
Rámová pila Junior s kaleným listem.
Lupenková pilka.
Spoj na perodrážku 255 mm, kleště na vodní čerpadlo.
Sada 6 kusů plochých vrtáků do dřeva 9.5 - 25 mm.
Páska na těsnění závitů 12 mm x 12 m dle BS6920.
Pájecí pasta 100 g.
Pájka 3.25 mm 250 g.
Drátěný kartáč 3řadý s plastovou rukojetí.
Ocelová vlna 450 g (1lb) stupeň 2.
Podložka pro instalatéra.
Letovací lampa a plynov kartuše 2175.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140143869 |
ECLASS Code | 21043090 |
izolované | No |
Obsahuje | 255mm (10") stillson kulcs 255mm csúszó fogó 300 mm vízmérték 3 - 41 mm-es csőcsiszoló 6 darab síkfa fúró készlet 9,5 - 25mm 9,5 - 32 mm mosdókulcs Drátěný škrábací kartáč Powerflow ólommentes forrasztóanyag 3.25mm 250g Těsnicí páska s PTFE závitem |
Počet kusů | 22 |
Typ produktu | Instalatérská sada nářadí pro kutily |
Typ soupravy | Instalatéři |
UNSPSC Code | 27113201 |