Kč2515.00
Bez DPH
Kč3043.15
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 and 19mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140467347 |
ECLASS Code | 21040190 |
Materiál | Chrom-vanadiová ocel |
Metrické nebo imperiální | Metrické |
Normy splněny | ASME B107.100-2010 |
Počet kusů | 8 |
Povrchová úprava/povlak | Zrcadlová povrchová úprava |
Rozsah velikostí | 8 - 19 |
Typ | Sada ráčnových očkoplochých klíčů |
UNSPSC Code | 27111726 |
Velikost klíče | 13mm 14mm 15mm 19mm 8mm |