Kč1485.00
Bez DPH
Kč1796.85
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli. Jejich rukojeť má saténově lesklý povrch, hlavy jsou vysoce leštěné. Oboustranné vyhnuté očkové klíče s dvojitým vnitřním 6-hranem. Vyhovují DIN 838 Metric a AF, BS 192 : 1982 a BS 3555 : 1998 Whitworth.
Sady
KEN-582-1960K: 7 ks metrické: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17 a 18 x 19mm.
KEN-582-1970K: 11 ks metrické: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27 a 30 x 32mm.
KEN-582-1920K: 5 ks AF: 1/4" x 5/16", 3/8" x 7/16", 1/2" x 9/16", 5/8" x 11/16" a 3/4" x 7/8".
KEN-582-1930K: 10 ks AF: 1/4" x 5/16", 5/16" x 3/8", 3/8" x 7/16", 7/16" x 1/2", 1/2" x 9/16", 9/16" x 5/8", 5/8" x 11/16", 11/16" x 3/4", 3/4" x 7/8" a 15/16" x 1".
KEN-582-1950K: 5 ks BSW: 3/16" x 1/4", 5/16" x 3/8",7/16" x 1/2", 9/16" x 5/8" a 11/16" x 3/4"BSW.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 175 200 220 255 275mm |
EAN | 5036140129191 |
ECLASS Code | 21040190 |
Materiál | Chrom-vanadiová ocel |
Metrické nebo imperiální | Metrické |
Normy splněny | DIN 838 |
Počet kusů | 7 |
Povrchová úprava/povlak | Saténové |
Rozsah velikostí | 6 - 19mm |
Typ | Sada prstencových klíčů |
UNSPSC Code | 27111726 |
Velikost klíče | 10mm x 11mm 12mm x 13mm 14mm x 15mm 16mm x 17mm 18mm x 19mm |