noscriptKennedyPro Sada klíčů očkoploché ráčnové profesionální metrický 9ks - | Cromwell Tools

KennedyPro

Sada klíčů očkoploché ráčnové profesionální metrický 9ks

SKU:

KEN5826796K

MPN:

-

Kč2778.00

Bez DPH

Kč3361.38

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    15 velikostí kombinovaných klíčů s 12-hranným ráčnovým očkem se systémem 72 zubů vyžadující posun pouze o 5°, což je ideální pro použití v úzkých místech. Vyrobeno z vysoce kvalitní chrom-vanadiové oceli s leštěným povrchem, který brání usazování olejů a jiných nečistot na povrchu klíče. V souladu s ASME B107.6.


    ‘Zapuštěná' ovládací reverzibilní páčka umožňuje použití klíče v obou směrech bez sundání z matice a zabraňuje náhodnému přepnutí rotace ráčny.


    Sada
    Metrická 9 kusů: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 a 19mm.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    KennedyPro

    EAN

    5036140300293

    ECLASS Code

    21040190

    Materiál

    Chrom-vanadiová ocel

    Metrické nebo imperiální

    Metrické

    Normy splněny

    ASME B107.6.

    Počet kusů

    9

    Povrchová úprava/povlak

    Zrcadlová povrchová úprava

    Rozsah velikostí

    10 - 19mm

    Typ

    Sada oboustranných očkoplochých klíčů

    UNSPSC Code

    27111726

    Velikost klíče

    10mm 12mm 15mm 17mm 19mm