Kč2570.00
Bez DPH
Kč3109.70
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Jsou vhodné pro práci v obtížně dostupných prostorech. Mají vestavěný ráčnový mechanismus, umožňující rychlou práci a snadné přepnutí - pouhým přestavením ovládací páčky nebo obrácením klíče. Všechny klíče s ráčnovým očkem mají dvanáctihran a jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli.
Obsah sady:
7 ks metrické: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 17 x 19 a 21 x 22mm
5 ks AF: 1/4" x 5/16", 3/8" x 7/16", 1/2" x 9/16", 5/8" x 11/16" a 3/4" x 7/8"
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140137851 |
ECLASS Code | 21040190 |
Materiál | Chrom-vanadiová ocel |
Metrické nebo imperiální | Metrické |
Počet kusů | 7 |
Rozsah velikostí | 6 - 22mm |
Typ | Sada ráčnových klíčů |
UNSPSC Code | 27111726 |
Velikost klíče | 10mm x 11mm 12mm x 13mm 17mm x 19mm 21mm x 22mm 8mm x 9mm |