Kč4618.00
Bez DPH
Kč5587.78
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Quattro 4 v 1 - Q23M Tato sada klíčů je určena pro šrouby a matice od 10 do 19 mm. Obsahuje maticové, ráčnové očkové klíče, klíče s jednoduchým 6-hranem typ Go-Thru™ a ráčny se 4-hranem 1/4”, 3/8” a 1/2”. Všechny klíče jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli, jsou chromované a mají leštěný povrch. Dodáváme je v robustní kovové krabici se zamykatelným víkem a rukojetí.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
Celková délka | 155 160 172 180 200 215 230 240 245mm |
EAN | 5036140030329 |
ECLASS Code | 21040190 |
Materiál | Chrom-vanadiová ocel |
Metrické nebo imperiální | Metrické |
Počet kusů | 23 |
Povrchová úprava/povlak | Zrcadlová povrchová úprava |
Rozsah velikostí | 10 - 19mm |
Typ | Sada ráčnových klíčů |
UNSPSC Code | 27111726 |
Velikost klíče | 11mm 14mm 17mm 18mm 19mm |