Kč5322.00
Bez DPH
Kč6439.62
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
"Klíče jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli a povrchově leštěné. Kvalitní povrchová úprava zabraňuje ulpívání oleje a nečistot na klíčích, usnadňuje jejich čištění a zabraňuje korozi. Ráčnový systém 72 zubů, pro práci dostačuje úhel natočení 5°. Hlava je výkyvná 90° na obě strany. Vyhovuje normě ASME B107.6."
Sada ráčnových klíčů s kloubem a adaptéry
Obsah:
Ráčnové klíče s kloubem: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 a 19mm.
Rychle výměnné adaptéry - 1/4” SD (x10mm hex); 3/8” SD (x13mm hex); 1/2” SD (x19mm hex).
Dodáváme v robustní kovové krabici.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | KennedyPro |
Celková délka | 160 168 180 192 215 249mm |
EAN | 5036140044371 |
ECLASS Code | 21040190 |
Materiál | Chrom-vanadiová ocel |
Metrické nebo imperiální | Metrické |
Normy splněny | ASME B107.6 |
Počet kusů | 10 |
Povrchová úprava/povlak | Zrcadlová povrchová úprava |
Rozsah velikostí | 10 - 19mm |
Typ | Sada ráčnových klíčů |
UNSPSC Code | 27111726 |
Velikost klíče | 11mm 12mm 14mm 15mm 17mm 19mm |