Kč2678.00
Bez DPH
Kč3240.38
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli (kromě modelů označených*, které jsou vyrobeny ze zápustkově kované uhlíkové oceli). Jejich rukojeť másaténově lesklý povrch, hlavy jsou vysoce leštěné. Hlavy vyhnuté v úhlu 15°. Vyhovují těmto normám: 5.5 - 25mm, 1/4” - 1” AF - DIN 3113.26 - 50 mm, 11/16” - 2”AF - ASME B107.6. 1/8” - 1/2” Whitworth - DIN 3113 & BS192:1982. 9/16” - 7/8” Whitworth - ASME B107.6 & BS192:1982.
Obsah sady:
Sada 9 ks metrické: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 a 19mm.
Sada 7 ks AF: 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16” a 3/4”.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140131798 |
ECLASS Code | 21040190 |
Materiál | Chrom-vanadiová ocel |
Metrické nebo imperiální | Metrické |
Normy splněny | ASME B107.6. |
Počet kusů | 9 |
Povrchová úprava/povlak | Zrcadlová povrchová úprava |
Rozsah velikostí | 10 - 19mm |
Typ | Sada kombinovaných klíčů |
UNSPSC Code | 27111726 |
Velikost klíče | 12mm 13mm 16mm 17mm 19mm |