Kč997.00
Bez DPH
Kč1206.37
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Obsah sady:
11 ks metrické: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27 & 30 x 32mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Senator |
Celková délka | 122 140 157 172 222 250 266mm |
EAN | 5036140255951 |
ECLASS Code | 21040190 |
Materiál | Chrom-vanadiová ocel |
Metrické nebo imperiální | Metrické |
Normy splněny | DIN 3110 |
Počet kusů | 11 |
Povrchová úprava/povlak | Matný |
Rozsah velikostí | 6 - 32mm |
Typ | Sada klíčů s otevřeným koncem |
UNSPSC Code | 27111726 |
Velikost klíče | 10mm x 11mm 12mm x 13mm 16mm x 17mm 18mm x 19mm 21mm x 23mm 24mm x 27mm 30mm x 32mm 8mm x 9mm |