Kč1830.00
Bez DPH
Kč2214.30
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli (kromě modelů označených *, které jsou vyrobeny ze zápustkově kované uhlíkové oceli). Rukojeti mají saténově lesklý povrch, hlavy jsou vysoce leštěné, vyhnuté v úhlu 15°.
DIN 3110: 4 x 5mm do 32 x 36mm, 1/4" x 5/16" do 15/16" x 15/8" AF.
ASME B107.39: 36 x 41mm do 46 x 50mm, 17/16" x 15/8" do 113/16" x 2" AF.
DIN 3110 a BS192:1982: 1/8" x 3/16" do 1" x 11/8" Whitworth.
Obsah sady:
KEN-582-0960K: 7 ks Metrické: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17 a 18 x 19mm.
KEN-582-0990K: 8 ks Metrické: 24 x 26, 25 x 28, 27 x 30, 27 x 32, 32 x 36, *36 x 41, *41 x 46 a *46 x 50mm.
KEN-582-0970K: 11 ks Metrické: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27 a 30 x 32mm.
KEN-582-0920K: 5 ks AF: 1/4” x 5/16”, 3/8” x 7/16”, 1/2” x 9/16”, 5/8” x 11/16” a 3/4” x 7/8”.
KEN-582-0930K: 10 ks AF: 1/4” x 5/16”, 5/16” x 3/8”, 3/8” x 7/16”, 7/16” x 1/2”, 1/2” x 9/16”, 9/16” x 5/8”, 5/8” x 11/16”, 11/16” x 3/4”, 3/4” x 7/8” a 15/16” x 1”.
KEN-582-0950K: 8 ks Whitworth: 1/8” x 3/16”, 3/16” x 1/4”, 1/4” x 5/16”, 5/16” x 3/8”, 3/8” x 7/16”, 7/16” x 1/2”, 1/2” x 9/16” a 9/16” x 5/8”.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140128507 |
ECLASS Code | 21040190 |
Materiál | Chrom-vanadiová ocel |
Metrické nebo imperiální | Metrické |
Normy splněny | DIN 3110 |
Počet kusů | 11 |
Povrchová úprava/povlak | Saténové |
Rozsah velikostí | 6 - 32mm |
Typ | Sada klíčů s otevřeným koncem |
UNSPSC Code | 27111726 |
Velikost klíče | 10mm x 11mm 16mm x 17mm 21mm x 23mm 6mm x 7mm 8mm x 9mm |