Kč1710.00
Bez DPH
Kč2069.10
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Klíče z chrom-vanadiové oceli jsou navrženy pro použití do úzkých otvorů a těžko dosažitelných míst, např. mezi trubky hydraulických systémů. Používají se s nástroji, které mají čtyřhranný unašeč 3/8”
Sada
10 kusů metrická: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 a 24mm. Dodáváme na kovové liště pro lepší uskladnění.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140012295 |
ECLASS Code | 21040190 |
Materiál | Chrom-vanadiová ocel |
Metrické nebo imperiální | Metrické |
MFR Číslo dílu | CS010 |
Počet kusů | 10 |
Povrchová úprava/povlak | Zrcadlová povrchová úprava |
Rozsah velikostí | 10 - 24mm |
Typ | Sada klíčů Crowfoot |
UNSPSC Code | 27111726 |
Velikost klíče | 11mm 12mm 14mm 15mm 17mm 19mm 22mm 24mm |