Kč4763.00
Bez DPH
Kč5763.23
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli a povrchově leštěné. Kvalitní povrchová úprava zabraňuje ulpívání oleje a nečistot na klíčích, usnadňuje jejich čištění a zabraňuje korozi. Dlouhý dosah, provedení wall drive. Vyhovují ANSE B107.6.
Sada
9 kusů AF: 1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16” a 3/4”.
13 kusů AF: 1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”, 15/16” a 1”.
14 kusů metrické: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 a 19mm.
18 kusů metrické: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, a 24mm.
14* kusů metrické: 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 a 32mm.
26 kusů metrické: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 a 32mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 100 110 130 140 170 180 190 200 210 220 240 260 280mm |
EAN | 5036140130401 |
ECLASS Code | 21040190 |
Materiál | Chrom-vanadiová ocel |
Metrické nebo imperiální | Metrické |
Normy splněny | ANSI B107.6 DIN 3113 |
Počet kusů | 26 |
Povrchová úprava/povlak | Zrcadlová povrchová úprava |
Rozsah velikostí | 6 - 32mm |
Typ | Sada kombinovaných klíčů |
UNSPSC Code | 27111726 |
Velikost klíče | 10mm 13mm 14mm 15mm 19mm 20mm 21mm 22mm 24mm 25mm 26mm 28mm 30mm 32mm 8mm 9mm |