noscriptKennedy Sada klíčů očkoploché profesionání chrom - metrické 6-32mm 14.díln | Cromwell Tools

Kennedy

Sada klíčů očkoploché profesionání chrom - metrické 6-32mm 14.díln

SKU:

KEN5822900K

Kč2257.00

Bez DPH

Kč2730.97

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli (kromě modelů označených*, které jsou vyrobeny ze zápustkově kované uhlíkové oceli). Jejich rukojeť má saténově lesklý povrch, hlavy jsou vysoce leštěné. Hlavy vyhnuté v úhlu 15°. Vyhovují těmto normám: 5.5 - 25 mm, 1/4” - 1” AF - DIN 3113. 26 - 50 mm, 11/16” - 2”AF - ASME B107.6. 1/8” - 1/2” Whitworth - DIN 3113 a BS192:1982. 9/16” - 7/8” Whitworth - ASME B107.6 a BS192:1982.


    Sada
    14 kusů metrické: 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 a 32mm.
    26 kusů metrické: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 a 32mm.
    9 kusů AF : 1/4F, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16” a 3/4”
    12 kusů AF: 1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 7/8”, 15/16” a 1”.
    11 kusů AF: *1 1/16”, *1 1/8”, *1 1/4”, *1 5/16”, *1 3/8”, *1 7/16”, *1 1/2”, *1 5/8”, *1 3/4”, *1 7/8” a 2”.
    7 kusů Whitworth: 1/8”, 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16” a 1/2”
    14
    kusů metrické: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 a 19mm.
    18 kusů metrické: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 a 24mm.
    11 kusů metrické: 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 38, 41, 46 a 50mm


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    100 120 130 140 180, 190 210 280 340mm

    EAN

    5036140130395

    ECLASS Code

    21040190

    Materiál

    Chrom-vanadiová ocel

    Metrické nebo imperiální

    Metrické

    Normy splněny

    ASME B107.6 DIN 3113

    Počet kusů

    14

    Povrchová úprava/povlak

    Chrom satén

    Rozsah velikostí

    6 - 32mm

    Typ

    Sada kombinovaných klíčů

    UNSPSC Code

    27111726

    Velikost klíče

    10mm 19mm 22mm 24mm 30mm 32mm 6mm 8mm