Kč1090.00
Bez DPH
Kč1318.90
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Tyto kombinované klíče jsou vyrobeny z kvalitní chrom-vanadiové oceli. Mají kalené čelisti a jsou odolné proti korozi. Čelisti a očko jsou odchýleny od podélné osy klíče o 15 úhlových stupňů pro přesné nasazení a snadné působení klíče na matici/šroub. Vhodné pro prostory s velmi omezeným přístupem, v automobilovém, leteckém průmyslu a v montážních závodech. Vyhovují ASME B107.6.
Obsah sady:
Sada 10 ks Metrické: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 a 19mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | KennedyPro |
Celková délka | 105 110 130 140 97mm |
EAN | 5036140129696 |
ECLASS Code | 21040190 |
Materiál | Chrom-vanadiová ocel |
Metrické nebo imperiální | Metrické |
Normy splněny | ASME B107.6. |
Počet kusů | 10 |
Povrchová úprava/povlak | Zrcadlová povrchová úprava |
Rozsah velikostí | 10 - 19mm |
Typ | Sada kombinovaných klíčů |
UNSPSC Code | 27111726 |
Velikost klíče | 11mm 13mm 15mm 17mm 19mm |