noscriptKennedy Sada klíčů maticové ploché průmyslové chrom - AF 1/4"-1" 10.dílná | Cromwell Tools

Kennedy

Sada klíčů maticové ploché průmyslové chrom - AF 1/4"-1" 10.dílná

SKU:

KEN5820930K

Kč1113.00

Bez DPH

Kč1346.73

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli (kromě modelů označených *, které jsou vyrobeny ze zápustkově kované uhlíkové oceli). Rukojeti mají saténově lesklý povrch, hlavy jsou vysoce leštěné, vyhnuté v úhlu 15°.
    DIN 3110: 4 x 5mm do 32 x 36mm, 1/4" x 5/16" do 15/16" x 15/8" AF.
    ASME B107.39: 36 x 41mm do 46 x 50mm, 17/16" x 15/8" do 113/16" x 2" AF.
    DIN 3110 a BS192:1982: 1/8" x 3/16" do 1" x 11/8" Whitworth.


    Obsah sady:
    KEN-582-0960K: 7 ks Metrické: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17 a 18 x 19mm.
    KEN-582-0990K: 8 ks Metrické: 24 x 26, 25 x 28, 27 x 30, 27 x 32, 32 x 36, *36 x 41, *41 x 46 a *46 x 50mm.
    KEN-582-0970K: 11 ks Metrické: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27 a 30 x 32mm.
    KEN-582-0920K: 5 ks AF: 1/4” x 5/16”, 3/8” x 7/16”, 1/2” x 9/16”, 5/8” x 11/16” a 3/4” x 7/8”.
    KEN-582-0930K: 10 ks AF: 1/4” x 5/16”, 5/16” x 3/8”, 3/8” x 7/16”, 7/16” x 1/2”, 1/2” x 9/16”, 9/16” x 5/8”, 5/8” x 11/16”, 11/16” x 3/4”, 3/4” x 7/8” a 15/16” x 1”.
    KEN-582-0950K: 8 ks Whitworth: 1/8” x 3/16”, 3/16” x 1/4”, 1/4” x 5/16”, 5/16” x 3/8”, 3/8” x 7/16”, 7/16” x 1/2”, 1/2” x 9/16” a 9/16” x 5/8”.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140128477

    ECLASS Code

    21040190

    Materiál

    Chrom-vanadiová ocel

    Metrické nebo imperiální

    Imperiální

    Normy splněny

    DIN 3110

    Počet kusů

    10

    Povrchová úprava/povlak

    Saténové

    Rozsah velikostí

    1/4 - 1 hüvelyk

    Typ

    Sada klíčů s otevřeným koncem

    UNSPSC Code

    27111726

    Velikost klíče

    11/16 hüvelyk x 3/4 hüvelyk 1/2 hüvelyk x 9/16 hüvelyk 1/4 hüvelyk x 5/16 hüvelyk 15/16 hüvelyk x 1 hüvelyk 5/16 hüvelyk x 3/8 hüvelyk 9/16 x 5/8 hüvelyk