Kč997.00
Bez DPH
Kč1206.37
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli (kromě modelů označených*, které jsou vyrobeny ze zápustkově kované uhlíkové oceli). Jejich rukojeť má saténově lesklý povrch, hlavy jsou vysoce leštěné. Hlavy vyhnuté v úhlu 15°. Vyhovují těmto normám: 5.5 - 25 mm, 1/4” - 1” AF - DIN 3113. 26 - 50 mm, 11/16” - 2”AF - ASME B107.6. 1/8” - 1/2” Whitworth - DIN 3113 a BS192:1982. 9/16” - 7/8” Whitworth - ASME B107.6 a BS192:1982.
Sada
14 kusů metrické: 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 a 32mm.
26 kusů metrické: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 a 32mm.
9 kusů AF : 1/4F, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16” a 3/4”
12 kusů AF: 1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 7/8”, 15/16” a 1”.
11 kusů AF: *1 1/16”, *1 1/8”, *1 1/4”, *1 5/16”, *1 3/8”, *1 7/16”, *1 1/2”, *1 5/8”, *1 3/4”, *1 7/8” a 2”.
7 kusů Whitworth: 1/8”, 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16” a 1/2”
14 kusů metrické: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 a 19mm.
18 kusů metrické: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 a 24mm.
11 kusů metrické: 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 38, 41, 46 a 50mm
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 180 220 250 280mm |
EAN | 5036140130449 |
ECLASS Code | 21040190 |
Materiál | Chrom-vanadiová ocel |
Metrické nebo imperiální | Imperiální |
Normy splněny | BS192:1982. |
Počet kusů | 7 |
Povrchová úprava/povlak | Chrom satén |
Rozsah velikostí | 1/8 - 1/2 hüvelyk |
Typ | Sada kombinovaných klíčů |
UNSPSC Code | 27111726 |