Kč937.00
Bez DPH
Kč1133.77
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Chrom-vanadiová sada pro garáže dílny a údržbu v domácnostech.
Hlavice: 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12mm. 3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16" a 1/2" AF.
Prodloužené bity (50 mm): plochý 4, 5 a 6mm.
Křížové No.1, 2 a 3. TX T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45.
Krátké bity (25mm): Pozidrive No.1 a 2.
Šestihranné 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5 a 6mm.
Příslušenství: ráčnový šroubovák , 150 mm ohebný nástavec 150 mm, prodloužení 100 mm 6hr na bity, redukce na 1/4" 50 mm redukce na hlavice.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Senator |
EAN | 5036140007376 |
ECLASS Code | 21040218 |
Hloubka zásuvky | Standard |
Materiál | Chrom-vanadiová ocel |
MFR Číslo dílu | RSD43 |
Nastavit typ | Sada zásuvek |
Obsahuje | 50mm Dugasz Csatlakozó Hatszög bit hosszabbító 100mm Hosszú sorozatú bitek: Réskulcs: 4, 5, 6mm. Keresztpont: No.1, No.2, No.3. TX: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45 Metrikus dugókulcsok: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12mm Rugalmas Hosszabbító Rúd 150mm |
Počet bodů | 6 |
Počet kusů | 43 |
Povrchová úprava/povlak | Chromované Zrcadlová povrchová úprava |
Rozsah velikosti hlavic | 3/16" AF - 1/2" AF 6mm - 12mm |
Typ bitů | Hlava torx pro nárazový klíč Pozidriv Šestihranné S křížovým otvorem |
Typ ovladače | Čtvercový |
UNSPSC Code | 27111703 |
Velikost bitů Torx | T10 T15 T25 T27 T45 |
Velikost ovladače | 1/4in. |
Velikost šestihranného bitu | 1.5 2 4 5.5 6 |
Velikost šroubováku | 6 No.1 No.2 No.3 |
Velikostní systém | Imperiální Metrické |