Kč2263.00
Bez DPH
Kč2738.23
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Hlavice jsou vroubkované pro pevné uchopení. Vyrobeny z chrom-vanadiové oceli, povrch je chromovaný a leštěný. Neobsahují hliník. Zkosená vodicí hrana zajišťuje snadné nasazení na šroub nebo matici.
Hlavice jsou vyrobeny dle těchto norem: ANSI B107.5M : 1987, ANSI B107.1 :1978 a BS 4006 : 1992.
Příslušenství je vyrobeno dle: ANSI B107.10M : 1982 a BS 4006 : 1992.
TS19M - 19 ks sada metrických hlavic
Metrické 6-hranné hlavice: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm. Příslušenství: Ráčnová rukojeť, šroubovací rukojeť, rukojeť s vratidlem, nást. Pružný nástavec 145 mm, Kardanův kloub, nást. 100 mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140019652 |
ECLASS Code | 21040218 |
Hloubka zásuvky | Standard |
Materiál | Bez obsahu hliníku |
Nastavit typ | Sada zásuvek |
Obsahuje | Hosszabbító rúd 100mm Kardanův kloub Metrikus hatszög aljzatok: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm Ráčna rukojeť Rukojeť otočného nástroje |
Počet bodů | 6 |
Počet kusů | 19 |
Povrchová úprava/povlak | Chromované Zrcadlová povrchová úprava |
Rozsah velikosti hlavic | 4mm - 14mm |
Typ bitů | N/A |
Typ ovladače | Čtvercový |
UNSPSC Code | 27111703 |
Velikost ovladače | 1/4in. |
Velikostní systém | Metrické |