noscriptKennedyPro Sada hlavic 3/4" čtyřhran - metrická 15.dílná sada | Cromwell Tools

KennedyPro

Sada hlavic 3/4" čtyřhran - metrická 15.dílná sada

SKU:

KEN5829470K

Kč30233.00

Bez DPH

Kč36581.93

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Čtyřhran 1": Řada robustních hlavic, které vyhovují všem požadavkům strojního zařízení v průmyslu, zemědělství a těžkých provozů. Všechny hlavice firmy Kennedy jsou vroubkované pro pevné uchopení.
    Konstrukce hlavice s 12-hranem umožňuje vyvinout větší krouticí moment než běžné hlavice, dokáže upnout opotřebené matice a nepoškodí stávající matice. Jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli, jejich povrch je chromovaný a leštěný. Hlavice neobsahují hliník. Zkosená vodicí hrana usnadňuje nasazení na šroub/matici.
    Hlavice jsou vyrobeny dle: ANSI B107.5M: 1987, ANSI B107.1: 1978 a BS 4006: 1992.
    Příslušenství je vyrobeno dle: ANSI B107.10M: 1982 a BS 4006: 1992.2.


    15 ks metrické
    Hlavice: 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, a 80 mm.
    Příslušenství: Ráčna, vratidlo, univerzální rukojeť 550 mm, nástavce 200 a 400 mm.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    KennedyPro

    EAN

    5036140010253

    ECLASS Code

    21040218

    Hloubka zásuvky

    Standard

    Materiál

    Bez hliníku

    MFR Číslo dílu

    X15M

    Nastavit typ

    Sada zásuvek

    Normy splněny

    ANSI B107.5M: 1987 BS 4006 : 1992

    Obsahuje

    Dugókulcsok: 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80mm Hosszabbító rudak 200 és 400mm Ocelový kufřík Posuvná T-rukojeť Ráčna rukojeť

    Počet bodů

    12

    Počet kusů

    15

    Povrchová úprava/povlak

    Chromované

    Rozsah velikosti hlavic

    36mm - 80mm

    Typ ovladače

    Čtvercový

    UNSPSC Code

    27111703

    Velikost ovladače

    1in.

    Velikostní systém

    Metrické