Kč4897.00
Bez DPH
Kč5925.37
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
3/8" Čtyřhran: Používají se v automobilovém a leteckém průmyslu. Všechny hlavice Kennedy jsou vroubkované pro pevné uchopení. 12-hranný dvojitý šestihran umožňuje vyvinout větší krouticí moment než běžné hlavice, upne opotřebené a nepoškodí stávající matice. Vyrobeny z chrom-vanadiové oceli, jejich povrch je chromovaný a leštěný. Hlavice neobsahují hliník. Hlavice jsou vyrobeny dle: ANSI B107.5M : 1987, ANSI B107.1 : 1978 a BS 4006 : 1992. Příslušenství je vyrobeno dle: ANSI B107.10M : 1982 a BS 4006 : 1992.
S40MA - 40 ks Hlavice metrické a palcové
Hlavice metrické: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22mm. Hlavice palcové: 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" AF.
Klíče na svíčky: M10 a M14.
Příslušenství: Ráčna s přepínací páčkou, rukojeť s vratidlem, Kardanův kloub,nástavce 75 a 150 mm, nástavec výkyvný 150 mm, redukce pro vnější čtyřhran 1/4" a 1/2", spojka pro šestihran 1/4". Robustní praktický kufřík s otvorem pro visací zámek a měkkou rukojetí.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140001022 |
ECLASS Code | 21040218 |
Hloubka zásuvky | Standard |
Materiál | Chrom-vanadiová ocel |
MFR Číslo dílu | S40MA |
Nastavit typ | Sada zásuvek |
Obsahuje | Amerikai Szövetségi Standard GGG-F325B Szerint Gyártva Bizonytalan toldat 150mm Gyújtógyertya foglalatok: M10 és M14 Hosszabbító rúd 75 és 150mm Posuvná T-rukojeť Ráčna rukojeť Robusztus, illeszkedő tok |
Počet bodů | 12 |
Počet kusů | 40 |
Povrchová úprava/povlak | Chromované Zrcadlová povrchová úprava |
Rozsah velikosti hlavic | 1/4" AF - 7/8" AF 6mm - 22mm |
Typ bitů | N/A |
Typ ovladače | Čtvercový |
UNSPSC Code | 27111703 |
Velikost ovladače | 3/8in. |
Velikostní systém | Imperiální Metrické |