noscriptYamoto 1/4" sada hlavic 24 ks . | Cromwell Tools

Yamoto

1/4" sada hlavic 24 ks

SKU:

YMT5829200K

MPN:

.

Kč1592.00

Bez DPH

Kč1926.32

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    • Šestihranné standardní a hluboké nástrčné hlavice
    • Chrom-vanadiová ocel s vysokým leskem, bez obsahu hliníku
    • Dodáváno v tvarovaném plastovém kufříku
    Sada obsahuje:
    • 13x hlavice Side-Drive®:
    4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 a 14 mm
    Šroubovací bity:
    • 5x šestihran - 3, 4, 5, 6 a 8 mm
    Plus: vratidlo, rychloupínací ráčnová rukojeť, šroubovací rukojeť, pružný nástavec 145mm, univerzální kloub a prodlužovací nástavec 100 mm.
    Hlavice vyrobeny v souladu s normou: ANSI B107.5M:2012
    Doplňky vyrobeny v souladu s normou: ANSI B107.10M:2005


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Yamoto

    EAN

    5036140403895

    ECLASS Code

    21040218

    Materiál

    Chrom-vanadiová ocel

    Nastavit typ

    Sada zásuvek

    Normy splněny

    Dugókulcsok gyártva: ANSI B107.5M:2012 szerint Kiegészítők gyártva: ANSI B107.10M:2005

    Obsahuje

    Dugókulcsok: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm Hosszabbító rúd 100mm Kardanův kloub Rugalmas meghajtás 145mm Rukojeť otočného nástroje

    Počet kusů

    24

    Povrchová úprava/povlak

    Zrcadlová povrchová úprava

    Rozsah velikosti hlavic

    4mm - 14mm

    Typ bitů

    Šestihranné

    Typ ovladače

    Čtvercový

    UNSPSC Code

    27111703

    Velikost bitů Torx

    N/A

    Velikost ovladače

    1/4in.

    Velikost šestihranného bitu

    N/A

    Velikost šroubováku

    N/A

    Velikostní systém

    Metrické