Kč240.00
Bez DPH
Kč290.40
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Pohodlné pryžové rukojeti,chromované čepele z chrom-vanadiové oceli, magnetické břity.
Obsah sady 5 ks (mm):
Křížový: č. 2 x 100, č. 3 x 150.
Plochý: 3 x 75, 5 x 150.
Rozšíšeřný: 8 x 200.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Senator |
Délka čepele | 100 150 200 75mm |
EAN | 5036140038707 |
ECLASS Code | 21040401 |
Počet kusů | 5 |
Speciální funkce | Magnetizovaný hrot |
Typ špičky | Phillips Vzplanuté |
Typ šroubováku | Standardní šroubovák |
UNSPSC Code | 27111728 |
Velikost hrotu | 3.0mm 5.0mm 8.0mm No.2 No.3 |